GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto C 6GX AlTiX

Tuote nro.: 136158
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
254 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: C
  • Nousukulma: 40
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Kuvaus

Malli:

Universal-kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monilla eri materiaaleilla, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Toleranssiluokka: ISO 3X/6GX

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee galvaaninen suojakerros tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Suositus:

Suosittelemme, että alkureiän ø porataan isommaksi kuin toleranssimitta.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Tap"
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin