NC-paikoituspora HSS-E-PM nro 112060 muovikotelossa 90° 6-12

Tuote nro.: 112106 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304

Kuvaus

Malli:

NC-paikoitusporasarja muovikotelossa.
Suurteho-NC-paikoituspora.
Lastuamisaine jauhemetallurgista materiaalia vaativiin kohteisiin takaa pitkän käyttöiän ja täsmällisen keskitystarkkuuden. Erittäin hyvä hankauksenkesto ruostumattomilla teräksillä.
Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä − helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.
Ajopinnat DIN 1835-B:n mukaiset.

Sisältö:

4 NC-paikoitusporaa nro 112060.

Sisältö:

NC-paikoitusporat: Koko 6; 8; 10; 12.

Toimituksen sisältö:

4-osainen NC-paikoitusporasarja muovilaatikossa.

Ohje:

Käytä varsinaisen porauksen ⌀:n kierroslukua
(ei yleensä poran ulko-⌀:lle).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat