{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 83 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,64 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 32,4 mm | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229718 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Valmistajan numero | THN07670 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
520,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |