GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 215956 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Tang
Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä LO.U0904..
Kääntöterä-ruuvisarja 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215956 16/2
EAN / GTIN 4045197939906
Valmistajan numero 215956 16/2

Kuvaus

Malli:

Paras mahdollinen vakaus tangentiaalisten kääntöterien ansiosta.
Korkeat syöttöarvot maksimaaliseen lastuamismäärään ihanteelliseen kääntöterän vakauteen lastuamissuunnassa.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8 IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

GARANT Power Tang 90° - tangentiaalinen tehokulmajyrsin tiheä jako, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Kokonaispituus Lges 90 mm 140 mm
Sopiva kääntöterä LO.U0904.. AP.. 1335..
varren malli Lieriövarsi Lieriövarsi.
Terän ⌀ DC 16 mm 16 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin