Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm

Tuote nro.: 250613 16/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PDNNR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä DN.. 1104..
Toimintaleveys L4 8 mm
Pään pituus L1 25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259031 7
Kiinnitysvipu 259015 7
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
Jousisarja 259044 4
Jousisokka-srj. 259047 3
Asetuskulma κ 63 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250613 16/11
EAN / GTIN 4045197861764
Valmistajan numero 250613 16/11

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin