{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WOHX 060302 L | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | P25M | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
Rintakulma | 12 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 300 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 120 m/min - 180 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268915 P25M | |
Valmistajan numero | W00 34120.0203 |