Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

WOHX 02T001 oikea, W00, Laji: P40

Tuote nro.: 268894 P40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOHX 02T001 R
Nirkon säde 0,1 mm
Laji P40
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,2 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 220 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 80 m/min - 160 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268894 P40
Valmistajan numero W00 04420.0104

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin