{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TOHX 140305 L | |
Nirkon säde | 0,5 mm | |
Laji | K10 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | K | |
Oheiskäyttö | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Rintakulma | 20 astetta | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 300 m/min - 500 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268885 K10 | |
Valmistajan numero | W30 26200.0521 |