TOHX 140305 vasen BK8425

Tuote nro.: 268884 BK8425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TOHX 140305 L
Nirkon säde 0,5 mm
Laji BK8425
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja G12
Rintakulma 12 astetta
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 260 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 160 m/min
Pinnoitus pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268884 BK8425
EAN / GTIN 4047109180185
Valmistajan numero W30 26120.058425

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava