{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SNMX 120408 | |
Laji | HUX25 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 120 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 30 m/min - 80 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251399 1 | |
Valmistajan numero | 251399 1 |