{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,35 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 33 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227310 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437474 | |
Valmistajan numero | THN03400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/5mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
397,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
342,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 33 mm | 34,5 mm |