{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | SP0819 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 4E | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 120 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 150 m/min - 320 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250186 SP0819 | |
EAN / GTIN | 2050001938213 | |
Valmistajan numero | 5653036 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Laji: SP0819
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
778 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 5,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
lastunmurtaja | 4E | TIM |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |