{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 17,5 mm | |
Terän korkeus L2 | 11,5 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279815 13 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Valmistajan numero | 273914 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Sisäsorvauspidin, Oikea, Varren ⌀ DS: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Käyttötapa | Oikea | Vasen | Vasen | Oikea |
Keskisiirto L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin | Sisäsorvauspidin |