{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 12×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Hyötypituus L1 | 162 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Kokonaispituus L | 232 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231620 13 | |
EAN / GTIN | 4045197687630 | |
Valmistajan numero | 231620 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill-perusrunko, 12×D, ⌀ DC: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
601,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 12×D | 12×D | 12×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Varren pituus Ls | 48 mm | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |