Leikkuuterä pyöröprofiili, HB720, ⌀ Dmin pisto D1/D2: 12/14mm

Tuote nro.: 273979 12/14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 14 mm
Laji HB720
Terän paksuus T 7,7 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 9 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 1,5 mm
Säde r 0,5 mm
Pistoleveys w 1 mm
Syöttö f 0,01 mm/kierr. - 0,02 mm/kierr.
Pinnoitus TiCN
Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273979 12/14
EAN / GTIN 4062406127763
Valmistajan numero 273979 12/14

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Huom:

Tilauskoko = vähimmäispiston ⌀.
Suuremmat piston ⌀ ovat mahdollisia muutoksitta.
D1 = Dmin sisä-⌀.
D2 = Dmin ulko-⌀.
L-malli suuremmalla pistosyvyydellä tmax.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin