Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/11S

Tuote nro.: 260916 QC/11S

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 11 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää STUCR/L 11
Sopiva kääntöterä TC.. 1102..
sopii perusrungolle 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 22 mm
Keskisiirto L3 11 mm
Kokonaispituus L 20 mm
Kääntöterän ruuvi 269022 4
Asetuskulma κ 93 astetta
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260916 QC/11S
Valmistajan numero 260916 QC/11S

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.
Kapea malli.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin