Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/07

Tuote nro.: 260408 QC/07

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmä: QC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 07 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmä QC
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-Code-vaihtoleikkuupää SDUCR/L 0702
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
sopii perusrungolle 264900–264908
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 24 mm
Keskisiirto L3 13 mm
Kokonaispituus L 21 mm
Kääntöterän ruuvi 269022 4
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260408 QC/07
Valmistajan numero 090-50231QC0793

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat teräpäät värinää vaimentaville perusrungoille.

Käyttö:

Vaimentaa värinää enimmäisulkonemaan 14×D asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin