{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNGG 120408-AM | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HU7305 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AM/AG | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 400 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250140 HU7305 |