{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 25 mm | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 8×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Järjestelmä | QC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus L | 280 mm | |
Perusrungon keskisiirtymä H | 2,5 mm | |
kiinnittämätön leveys S | 161,9 mm | |
suositeltu kiinnityspituus | 100 mm | |
Asennusruuvi | 269025 2 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 264902 QC/25 | |
Valmistajan numero | 090-40QCX52508 |