Malli:
Digitaalinen karapää nro
237568,
digitaalinäyttö nro
237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.
Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm ⌀:sta.⌀-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.
⌀-alueille 9,75–30,1 mm
Käyttö:
Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...
Varaosa:
Suositus:
Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro
237695 ja nro
237696 kanssa.