{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060202 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | SP4019 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | 73 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260180 SP4019 | |
Valmistajan numero | 5659281 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CCMT 060202, Laji: SP4019
pyynnöstä
Varastossa
461 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 2 |
Nirkon säde | 0,2 mm | 0,2 mm |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Laji | SP4019 | HB7120-1 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |