Saranoitu kansi ESD-euronormisäiliöön, Tyyppi: ENBC32

Tuote nro.: 972355 ENBC32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 300 mm
Syvyys 200 mm
Tuotetyyppi Kansi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972355 ENBC32
EAN / GTIN 8055520006355
Valmistajan numero NBC32MC - 139901320197

Kuvaus

Malli:

Kansissa saranat.

Sopii:

Euronormisäiliö nro 972350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin