Johtoläpivienti, Holkkien määrä: 1L

Tuote nro.: 974100 1L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Holkkien määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 25 mm
80 mm
Tuotetyyppi Johtoläpivienti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974100 1L
EAN / GTIN 2050002049451
Valmistajan numero ZEDL01-E300 (1L)

Kuvaus

Malli:

Pyöreä suojus johtoläpivientiin.

Sopii:

Toimistopöytä nro 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
Toimistopöytä nro 974024; 974042.

Ohje:

Nro 974100 on valinnainen, lisähintaan saatava varuste, joka on tilattavissa vain uuden tilauksen yhteydessä. Ei asennettavissa jälkikäteen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin