Malli:
Tukeva teräksinen laatikostorunko. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.
Kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.) ⌀ 125 mm, hankausta kestävät, sähköä johtavat pyörät. Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.
Käyttö:
Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro
972010 –
972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro
972017 tai ESD-työpenkkeihin nro
972150 –
972195.
Pintakäsittely:
Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.
Ohje:
Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.