{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 32 mm | |
Korkeus | 1 931 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 450 mm | |
Hyötykorkeus | 1 851 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
Paino | 113 kg | |
Tuotetyyppi | Toimistokaappi |
Tuotekoodi | 974220 800 | |
Valmistajan numero | 974220 800 |