Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pienosarasiat, harmaa, Korkeus mm / tyyppi: 41/3

Tuote nro.: 928137 41/3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 41 mm
Leveys 152 mm
Syvyys 152 mm
Jakomahdollisuus ei
Materiaali polystyreeni
Väri harmaa
Väri harmaa
Kantokahva ei
kansivalmius ei
valmius tarkistusikkunalle ei
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava ei
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928137 41/3
Valmistajan numero 928137 41/3

Kuvaus

Malli:

Muovirasiat hyvin kestävää polystyreeniä, harmaat.

Sopii:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin