Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pystykaappi, syvyys 28G, 2 itsekantavaa ulosvedettävää hyllykköä, Korkeus: 1000mm

Tuote nro.: 942002 1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 350
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 700
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 37
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Ulosvetoseinän kantavuus 350 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 700 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 30
Syvyys G 28
Pystyvetolaatikoiden määrä 330 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 680 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys 323 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 627 mm
Kaapin rakennustapa peruskaappi
Paino 181 kg
Tuotetyyppi Pystykaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942002 1000
Valmistajan numero 942002 1000

Kuvaus

Malli:

Pystykaappi 30/28G.
Pystykaapit on varustettu itsekantavilla ulosvedettävillä hyllyköillä, ja niissä on turvalukitus, joka estää muita ulosvedettäviä hyllyköitä tulemasta ulos yhden hyllykön ollessa ulkona. Ulosvedettävien hyllyköiden runko-osissa on rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Pystykaapit on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua. Lukittavissa 2K-Haptoprene-työntökahvan nastasylinterilukolla.

Erikoistarvike:

Ulosvedettävät hyllyköt voidaan varustaa kaukalohyllyillä nro 942010, reikälevyillä nro 942015, työkalukannattimilla nro 970130.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Vertikaalisessa 330 mm:n vetoleveydessä voidaan 2 pidintä asentaa vierekkäin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin