Kaappi ilman ovia, Korkeus: 1200mm

Tuote nro.: 949506 1200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 60
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 500
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 500 kg
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 1 200 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 400 mm
Hyötykorkeus 1 040 mm
Lokeroalustojen määrä 2
kaapin etuosat Auki
Tuotetyyppi Kansiokaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Valmistajan numero 949506 1200

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on haittatappilukko. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050950060.
Oveton, avoin laatikostokaappi.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin