Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaatekaappi, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus

Tuote nro.: 949604
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Kuvaus

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.
Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).
Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.