Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaatekaappi, viisto katto, muovijalat ja DOM-tappihaittasylinterilukko

Tuote nro.: 949622
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Kuvaus

Malli:

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.
Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.