{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1 000 kg | |
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Leveys G | 20 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötykorkeus | 1 845 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 6 | |
kaapin etuosat | ikkunallinen saranaovi | |
Paino | 81 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllykaappi |
Tuotekoodi | 944241 2000/6 | |
Valmistajan numero | 944241 2000/6 |