{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 885 mm | |
Leveys | 1 250 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 600 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 600 mm | |
Vetolaatikoston korkeus | 700 mm | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskantokyky | 400 kg | |
Malli | siirrettävät; omaa varustelua varten | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Paino | 81 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusvaunu |
Tuotekoodi | 931427 860/0 | |
Valmistajan numero | 931427 860/0 |