{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 46×24 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 1 250 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Hyötykorkeus | 700 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 700 mm | |
Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 250 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 1 150 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 600 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 46 | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 | |
Laatikoiden lukumäärä | 6 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei | |
Paino | 179 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaappi |
Tuotekoodi | 931415 800/6 | |
EAN / GTIN | 4062406065737 | |
Valmistajan numero | 931415 800/6 |