Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuusioruuvinväännin- ja työpajavarustesarja 4

Tuote nro.: 954862 4
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×10
Leveys 250 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 10
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 4
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954862 4
Valmistajan numero 954862 4

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954862: 1 kpl
GARANT-LED-taskulamppu nro 081505, koko 125: 1 kpl
Mukavat UVEX-suojalasit nro 096515 koko CLEAR: 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavainsarja, 9 osaa, nro 627132, koko 9: 1 kpl
GARANT-yleisveitsi nro 845020: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat