Kaukalovalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1

Tuote nro.: 950510 50/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
Korkeus 25 mm
Leveys 650 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 26
Syvyys G 24
Kaukalon korkeus 25 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G 26
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 650 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
Materiaali muovi
Paino 1,813 kg
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950510 50/1
EAN / GTIN 4062406153311
Valmistajan numero 950510 50/1

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.
Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 16 × koko 6×6/4, 4 × koko 2×6/1
Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 7 × koko C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin