Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä, Syvyys 750 mm, Leveys: 1500mm

Tuote nro.: 951951 1500
(109,89 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Mittaleikkaus
Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 3 mm
Tuotetyyppi Työtason suojamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951951 1500
EAN / GTIN 2050001962218
Valmistajan numero 759S6070BL

Kuvaus

Käyttö:

Suojaa työpenkkejä ja työpintoja likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Ei sis. silikonia.

Ohje:

Mittatoleranssit DIN 7715 osa 5 P2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin