Kärkiharppi asetuskaari ja lyijykynänpidin, Pituus L: 200mm

Tuote nro.: 457750 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 250 mm
Leuan poikkipinta 9,5×7 mm
Pituus L 200 mm
Tuotetyyppi Harppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 457750 200
EAN / GTIN 4045197206404
Valmistajan numero 457750 200

Kuvaus

Malli:

Tukeva muoto, kulmikkaat leuat, työkaluterästä, taottu ja tarkkuushiottu. Asetuskaari ja niitattu sarana. Kärjet karkaistut ja hiotut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin