Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Endoskooppianturi, puolijäykkä, ⌀ 8,5 mm, Anturin pituus: 1000mm

Tuote nro.: 492936 1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Anturin pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kameran resoluutio 320×240 px
IP-suojausluokka IP 67
Anturin ⌀ 8,5 mm
Anturin pituus 1 000 mm
Tuotetyyppi Sondi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492936 1000
Valmistajan numero 492936 1000

Kuvaus

Malli:

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.
Kuvanavauskulma 56°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. autoteollisuudessa: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. Lentoliikenne: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät. Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi. Putkirakennus: hitsaussaumat, vierasesineet, vuodot. Hydrauliikkajärjestelmät: sylinterit, vuodot. Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. Tuholaistorjunta: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. Poliisi, tulli: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.

Ohje:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-⌀ ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.
Anturi putkistojen tarkastukseen:
  • Pään ⌀: 28 mm
  • Anturin pituus: 22 m
  • Näkökenttä: 150°
  • 8 tehokasta LEDiä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin