Kitatulkki, Tyyppi: A

Tuote nro.: 484223 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,35 € /kpl
  • 34,04 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Toleranssialue a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nimellismitta 3,000 mm - 5,999 mm
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi Kitatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484223 A
EAN / GTIN 2050001936905

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen kitatulkki ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7163 mukainen.
Kitatulkki ISO-toleranssiluokalla, esim. nro 484223 koko 15,8 m6 tai lukuarvoinen toleranssi esim. nro 484223 koko 41,04 + 0,01/ -0,02.
ISO-standardin mukaiset toleranssialueet a − zc perustoleranssiasteissa 6 − 13.

Käyttö:

Akselien välys-, väli- ja ylimittasovitteiden tarkistamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardien DIN EN ISO 1938-1 ja DIN 7163 mukaiset.

Ohje:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa toleranssialue (a – zc) ja perustoleranssiaste (6 – 13) tai lukuarvoinen toleranssi. Perustoleranssiasteen 5 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin