Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 30/58mm

Tuote nro.: 433060 30/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 84,87 € /kpl
  • 27,83 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
735 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 30 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 20 µm
Mittausvoima 0,8 N - 1,6 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 433060 30/58
EAN / GTIN 4045197204226
Valmistajan numero 433060 30/58

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).
Tukeva, mattakromattu messinkikuori.
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.
Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin