Vipumittakello, tuntovivun pituus 12,5 mm 0,07/40 mm

Tuote nro.: 436424 0,07/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,23 € /kpl
  • 29,10 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2270
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2270
Mittausalue suuntaa kohden 0,07 mm
Lukema 0,001 mm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×110 astetta
Anturivarren pituus 12,5 mm
Mittausvoima 0,2 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436424 0,07/40
EAN / GTIN 2050001709103

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta. Lukematarkkuus 1/1000.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,002/0,001 − poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat