{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Leukapituus | 40 mm | |
LCD-näytön merkkikorkeus | 11 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
Käyttöaika | n. 3 vuotta | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412717 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002107 | |
Valmistajan numero | 4103012 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Digitaalinen työntömitta suuri näyttö., Mittausalue: 150mm
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 301 kappaletta varastossa
83,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
366,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | yksi nollausasetus | yksi nollausasetus |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen | digitaalinen |