{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 862 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,03 mm | |
Aurinkokennot | kyllä | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | litteä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 40 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Automaattinen sammutus | kyllä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | toimii aurinkoenergialla | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 412655 150 | |
Valmistajan numero | 500-772 |