{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lukema | 0,1 HV | |
Näyttö | 6,5 tuuman HD-värikosketusnäyttö | |
Kovuusarvon näyttö | 5 numeroa | |
Koestusmenettely | Vickers-Makro / Knoop | |
Liitäntä | USB | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Integroitu elektroninen mittausmikroskooppi | kyllä | |
Käyttö | moottoroitu | |
Suurennus enint. (x-kert.) | 600 | |
Pääkuorman koestusvoima | 0,01 kg - 2 kg | |
Suurin näytteen leveys | 170 mm | |
Suurin näytteen korkeus | 125 mm | |
Virtalähde | 220-240V / 50Hz | |
Pituus | 525 mm | |
Leveys | 323 mm | |
Korkeus | 688 mm | |
Paino | 75 kg | |
Objektiivien lukumäärä | 4 | |
Integroitu tulostin | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kovuusmittari |
Tuotekoodi | 495081 401 |