Kaarimikrometri tuuma-asteikko, Mittausalue: 0-1tuuma

Tuote nro.: 420650 0-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 21,10 € /kpl
  • 32,89 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
998 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 tuuma - 1 tuuma
Lukema 0,0001 tuuma
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 18 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420650 0-1
EAN / GTIN 4045197882578
Valmistajan numero 420650 0-1

Kuvaus

Malli:

Eristetty käsisuojus.
Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Tarkasti kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Koosta 1-2 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin