Asetusmitta, Kokonaispituus: 1

Tuote nro.: 421150 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 12,08 € /kpl
  • 34,04 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Kokonaispituus 1 mm
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421150 1
EAN / GTIN 4045197882530
Valmistajan numero 421150 1

Kuvaus

Malli:

Asetusmitat, hienoläpätyt mittauspinnat. Käsisuoja ja tosimitan arvo.

Käyttö:

Kaarimikrometrien säätämiseen ja yleisesti tarkistamistehtäviin.

Ohje:

Säätömitat 78 tuumaan asti saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin