{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 19×6 mm | |
Levityslaajuus | 170 mm - 360 mm | |
Leukaväli | 150 mm | |
Ulottuma | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860285 150 | |
EAN / GTIN | 4008158034584 | |
Valmistajan numero | EZS15-8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käännettävä yhden käden puristin, Leukaväli: 150mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
859 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulottuma | 80 mm | 90 mm |
Liukukiskon poikkipinta | 19×6 mm | 20×6 mm |
Leukaväli | 150 mm | 150 mm |
Levityslaajuus | 170 mm - 360 mm | 200 mm - 415 mm |
Tuotetyyppi | Puristin | Puristin |