Taivutustyökalu, Säde: 0mm

Tuote nro.: 823601 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäistaivutuskorkeus 35 mm
enimmäistaivutuskulma 90 astetta
Säde r1 0 mm
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 823601 0
EAN / GTIN 2050001936202
Valmistajan numero HBM.010.030.11

Kuvaus

Malli:

Taivutustyökalu 90°.

Sopii:

Kulmataivutin: Nro 823600 koko 35

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin