Weldon-istukka HSK-A 100 lyhyt

Tuote nro.: 304397
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
222 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Ohje:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin