{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 2,8 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309402 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001765291 | |
Valmistajan numero | 13823010280 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen, ER 16, Nim. kiristys-⌀ d: 2,8mm
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
66,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |